Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 2S+2Ö, 42V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 42V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 42V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 42V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-CA2KN22D7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN22D7
EAN/GTIN:
     3389110481259
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 1s 1ö
hilfsschütz
schneider electric hilfsschütz
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Handbedienung möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.