Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Kommunikationsmodul
>
Artikel
Modicon M580 Kommunikationsmodul, Global Data Service
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BMXNGD0100
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMXNGD0100
EAN/GTIN:
3606480911668
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Dieses Kommunikationsmodul ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Dieses Ethernet-TCP/IP-Netzwerkmodul mit einer Stromaufnahme von 90mA bei 24V DC ist für den Global Data Service bestimmt. Die Automatisierungsplattform Modicon M580 erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Dieses Modul kann Hybridherstellern helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und bis zu 100 % Rendite auf ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten zu erzielen. Er verfügt über einen Reset-Taster für die Kaltregelung. Die Kommunikationsdienste sind globale Daten, Modbus TCP Messaging und Sicherheit. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Die Abmessungen des Moduls betragen 32x86x131 mm, das Gewicht 0,2 kg. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Er ist nur mit Ethernet-Racks kompatibel. Er wird mit einer Flash-Speicherkarte (BMXRWSC016M) geliefert. Er belegt einen Steckplatz im Rack. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Modulträger, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
110 mm
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
Tiefe:
120 mm
Höhe:
55 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Eingänge/Ausgänge –Modicon X80 I/Os
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkmodul
,
Steuerung
,
SPS
,
PLC
,
PAC
,
Modicon-CPU
,
Modicon M580
,
Modicon
,
M580
,
Global Data Service
,
Global Data
,
ePAC
,
BMEP58
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 591,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,65*
€ 696,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,42*
€ 668,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,54*
€ 662,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,29*
€ 645,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 1 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M1S4
€ 62,32*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 10 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M10S4
€ 104,60*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 2 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M2S4
€ 76,39*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 3 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
€ 80,26*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
€ 85,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.