| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXFCC503 Herst.-Nr.: BMXFCC503 EAN/GTIN: 3595863920017 |
| |
|
| | |
| Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 5m, 2 x 20 Drähte (32 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm². Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, advantys-stb kabel, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |