Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Modicon M580 und X80 Ethernet Switch, für Ethernet-Modulträger, Schutzlackierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BMENOS0300C
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMENOS0300C
EAN/GTIN:
3606480800078
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Dieses Ethernet-Switch-Modul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Schaltmodul ist mit 1 EtherNet/IP für den Serviceanschluss und 2 EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk ausgestattet. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Integrierte Anschlüsse sind EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk und den Serviceport. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM- und EAC-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieses Produkt ist mit dem Modicon M580-Prozessor sowie einem X80 Ethernet RIO kompatibel. Das Produkt muss in das Rack eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Breite:
32 mm
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Montageart:
sonstige
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Tiefe:
101.5 mm
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
3
Layer 2:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
nein
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
nein
Höhe:
100 mm
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der PoE-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Managebar:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Eingänge/Ausgänge –Modicon X80 I/Os
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
Switch
,
Steuerung
,
SPS
,
PLC
,
PAC
,
Modicon-CPU
,
Modicon M580
,
Modicon
,
M580
,
Ethernet Switch
,
Ethernet
,
ePAC
,
AS-i
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,03*
€ 472,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 1 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M1S4
€ 62,66*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 10 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M10S4
€ 104,22*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 2 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M2S4
€ 76,39*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 3 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
€ 80,04*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
€ 86,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.