Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Kommunikationsmodul
>
Artikel
Modicon M580 FactoryCast-Modul, Switch, EtherNet/IP, Modbus TCP, EA-Scanner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BMENOC0311
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMENOC0311
EAN/GTIN:
3606480713927
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Dieses Kommunikationsmodul ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Das Modul BMENOC0311 dient als Schnittstelle zwischen der SPS M580 und anderen Ethernet-Netzwerkgeräten über die Kommunikationsprotokolle Modbus/TCP und EtherNet/IP. Die Automatisierungsplattform Modicon M580 erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Dieses Produkt kann Hybridherstellern dabei helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten um bis zu 100 % zu amortisieren. Das Modul BMENOP300C verfügt über 3 Ethernet-Ports. Kommunikationsdienste sind Bandbreitenmanagement, FDR-Server, Modbus TCP E/A-Scanner und -Meldungen, EtherNet/IP E/A-Scanner und -Meldungen. Außerdem integrierter 4-Port-Switch, RSTP-Unterstützung, SNMP-Netzwerkadministrator, integrierter Multiport-Switch usw. Er misst 32x100x86mm und wiegt 0,2kg. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC- und UKCA-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenzonen zertifiziert. Diese Anschlussbaugruppe ist mit der gesamten Palette der M580-CPUs kompatibel und muss auf einem BMEXBPxxx - Ethernet + X-Bus-Modulträger installiert werden. Das Kommunikationsmodul belegt einen Steckplatz im Rack. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Modulträger, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert.
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
29 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Tiefe:
103 mm
Höhe:
103 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Übertragungsrate:
100000 kBit/s
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Steuerung – Modicon M580 – ePAC
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkmodul
,
Steuerung
,
SPS
,
PLC
,
PAC
,
Modicon-CPU
,
Modicon M580
,
Modicon
,
M580
,
Factory Cast
,
ePAC
,
BMEP58
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.226,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,53*
€ 1.459,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,65*
€ 1.443,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.194,47*
€ 1.421,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,07*
€ 1.403,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,59*
€ 1.384,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,07*
€ 1.374,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 1 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M1S4
€ 62,47*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 10 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M10S4
€ 86,09*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 2 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M2S4
€ 75,89*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 3 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
€ 79,74*
Zubehör
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
€ 86,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.