Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Powerpact B 125A TM125D 4P 35kA/480V Sammelsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter Powerpact B 125A TM125D 4P 35kA/480V Sammelsch.
Leistungsschalter Powerpact B 125A TM125D 4P 35kA/480V Sammelsch.
Leistungsschalter Powerpact B 125A TM125D 4P 35kA/480V Sammelsch.
Artikel-Nr.:
     C7775-BGF46125
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BGF46125
EAN/GTIN:
     3606481150547
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Multistandard Leistungsschalter Powerpact B 125A TM125D 4P 35kA/480V mit Presskabelschuh/Sammelschienenanschlüssen. Die Leistungsschalter PowerPact B Multistandard sind mit einem thermo-magnetischen Auslösegerät mit festem Auslöseschwellenwert ausgestattet. Sie sind mit Ausschaltvermögen in drei Niveaus erhältlich: 18, 35 und 65 kA bei 480 Volt und in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung zum Schutz der meisten Anwendungen. Bei den Leistungsschaltern PowerPact B Multistandard handelt es sich um ein weltweit einsetzbares Angebot an UL-gelisteten, CSA-, IEC-, CCC- und EAC-konformen Leistungsschaltern. Die Leistungsschalter PowerPact B sind mit EverLink, Presskabelschuh- oder Sammelschienenanschluss ausgestattet. Optional sind EverLink-Anschlüsse mit Steuerspannungsabgriff erhältlich. Neue Abreißbits zur Begrenzung des Anzugsdrehmoments sorgen für eine schnelle und sichere Verbindung der Stromanschlüsse. Außerdem ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, zum Beispiel viele verschiedene Drehantriebe. Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung (Kontakte OF/SD und Arbeitsstromauslöser MN/MX) ist einfach in den Leistungsschalter integrierbar. Die Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte ist bei jedem Leistungsschalter möglich. Zusätzliche Teile sind nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
35 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Multistandard, Powerpact B, TM125D, Sammelschiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,95*
€ 674,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,70*
€ 624,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,82*
€ 591,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.