Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Frequenzumrichter ATV320, 1,5kW, 200V, 1 phasig, IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ATV320U15M2W
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ATV320U15M2W
EAN/GTIN:
3606489548445
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
ATV320 IP66 / 1ph / 200V ohne Hauptschalter. Abmessungen 250 x 340 x 235 mm, Leistung KW 1,5 kW. Beschreibung Integrierte Sicherheitstechnik mit 5 Funktionen sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO), sicherer Halt1 (SS1), sicher reduzierte Geschwindigkeit (SLS), sichere Schütztürzuhaltung (GDL), sichere maximale Geschwindigkeit (SMS). Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren in open loop. SVC Regelung (sensorless vector control) bringt höchste Drehzahlgüte und Stabilität U/F Regelung, U/F2 Regelung, Energiesparfunktion. Max. Frequenz 599 Hz. Einfachste Inbetriebnahme, intuitive Bedienung sowie durch Plug & Drive, voreingestellt auf die gängigsten Applikationen. Möglichkeiten zum Laden, Editieren, Sichern der Konfigurationen des Umrichters mit Tools, wie der Inbetriebnahmesoftware SoMove, den dezentralen Terminals und den Konfigurationstools -Simple-Loader- und -Multi-Loader-. Funkentstörfilter Klasse A integriert, deaktivierbar. für den Betrieb an IT-Netzen. 6 Logikeingänge mehrfach mit Funktionen belegbar, 3 Analogeingänge, davon 2 umschaltbar als Digitaleingänge. Integriertes Bremsmodul ermöglicht den 4-Quadranten-Betrieb ohne Nachrüstung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
8 A
Mit Bedienelement:
ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
340 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Netzspannung:
200 V | 240.0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Frequenzumrichter & Sanftanlasser
>
Frequenzumrichter für den Maschinenbau
>
Altivar Machine ATV320
Weitere Suchbegriffe:
Umrichter
,
FU
,
Frequenzumformer
,
Antriebsverstärker
,
Altivar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 406,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremswiderstand, 60Ohm, 0,16 kW, IP20
Schneider Electric
VW3A7731
€ 64,35*
Zubehör
EMV-Filter, 16A, 1-phasig
Schneider Electric
VW3A4421
€ 76,00*
Zubehör
Kommunikationskarte CANopen
Schneider Electric
VW3A3628
€ 64,97*
Zubehör
Kommunikationskarte CANopen SUB-D9
Schneider Electric
VW3A3618
€ 63,89*
Zubehör
Kommunikationskarte DeviceNet
Schneider Electric
VW3A3609
€ 123,43*
Zubehör
Kommunikationskarte Ethercat 2 x RJ45
Schneider Electric
VW3A3601
€ 166,81*
Zubehör
Kommunikationskarte Ethernet TCP/IP
Schneider Electric
VW3A3616
€ 121,89*
Zubehör
Powerlink Kommunikationskarte
Schneider Electric
VW3A3619
€ 172,02*
Zubehör
ProfiNet Kommunikationskarte
Schneider Electric
VW3A3627
€ 169,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.