Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 320A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 320A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 320A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 320A 440V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22C32Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22C32Q
EAN/GTIN:
     3606480211270
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 206 x 299 x 425 mm, Bemessungsstrom 320 A, Leistung 230V 90 kW, Leistung 400V 160 kW.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
320 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftstarter 160kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS22
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.684,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,17*
€ 2.119,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,38*
€ 2.109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,23*
€ 2.057,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,86*
€ 2.027,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,26*
€ 2.004,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.