Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2
Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2
Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2
Artikel-Nr.:
     C7775-AT2PA5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AT2PA5
EAN/GTIN:
     3389110530803
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.25 mm² | 6 mm²
AWG-Bereich:
10
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Länge:
0 mm
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Lackdrahtverbinder, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Pneumatikwerkzeug, Pneumatisches Crimpwerkzeug, Pneumatisches Tischwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Quetschwerkzeug, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.