Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Artikel-Nr.:
     C7775-AT1PA4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AT1PA4
EAN/GTIN:
     3389110572032
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 mm² | 35 mm²
AWG-Bereich:
2
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Länge:
0 mm
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange 35mm2, dornpresszange, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Lackdrahtverbinder, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Pneumatikwerkzeug, Pneumatisches Crimpwerkzeug, Pneumatisches Tischwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Quetschwerkzeug, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.