Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichgerichtete und gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 VAC, 24 VDC, 10 A, 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichgerichtete und gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 VAC, 24 VDC, 10 A, 240 W
Gleichgerichtete und gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 VAC, 24 VDC, 10 A, 240 W
Gleichgerichtete und gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 VAC, 24 VDC, 10 A, 240 W
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8TEQ24100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8TEQ24100
EAN/GTIN:
     3389119401371
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Dieser Trafo verfügt über einen Brückengleichrichter mit nachgeschalteter Siebung für 24 VDC / 10 A. Die Ausgangsspannung wird somit nicht geregelt und ist sowohl von der Eingangsspannung als auch der angeschlossenen Last abhängig. Eingangsseitig erfolgt der Anschluss an ein 3-phasiges Netz mit einer Nennspannung von 400 VAC. Zusätzlich stehen Anschlüsse für die Anpassung von +/-20 VAC zur Verfügung. Der Netzfrequenzbereich umfaßt 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
185 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
78 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, Gleichrichtung, Siebung, gleichgerichtet, gesiebt, Spannungsversorgung, Stromversorgung, 24 VDC, 400 VAC, Netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.