Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 100-500 VAC, 1-2 P, 24 VDC, 3 A, 72 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 100-500 VAC, 1-2 P, 24 VDC, 3 A, 72 W
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 100-500 VAC, 1-2 P, 24 VDC, 3 A, 72 W
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 100-500 VAC, 1-2 P, 24 VDC, 3 A, 72 W
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8RPS24030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8RPS24030
EAN/GTIN:
     3389119405607
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 3 A / 72 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeit zusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 100-120/200-500 VAC (50/60 Hz). universeller Anschluß an N-L oder L1-L2. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28.8 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
0 VA
Leistungsabgabe:
72 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
0 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Einbaubreite:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schneider electric gleichstromversorgung, din-schienen schaltnetzteil, tischnetzteil 72w, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Netzteil, Energieversorgung, 24 VDC, getaktet, 3 A, Boost-Funktion, Hutschienenmontage, Power Supply, Weitspannung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.