|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-ABL2K03A Herst.-Nr.: ABL2K03A EAN/GTIN: 3606481333599 |
| |
|
|  |  |
 | Die getakteten Spannungsversorgungen der Baureihe Modicon ABL2 eignen sich ideal für einfache Anwendungen in der Industrie sowie in Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Produktfamilie Easy Modicon ABL2 besticht durch seine kompakte Bauweise und umfasst dabei Netzteile mit Ausgangsspannungen von 24V DC. Bei diesem Zubehör zur Montage handelt es sich um einen Befestigungswinkel in L-Form zur Installation der Easy ABL2 Netzteile der Größen bis 6,5 A. Dabei entspricht das Produkt internationalen Standards und Zertifizierungen wie CE, EAC, KC, RCM, EN62368-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, 55032 class B, RoHS. Weitere Informationen:  |  | Ersatzteil: | nein | Zubehör: | ja | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagesatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |