|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-ABE9C1281L05 Herst.-Nr.: ABE9C1281L05 EAN/GTIN: 3389110404616 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Produkt ist Teil der Advantys ABE9-Reihe, einem Angebot an passiven IP67-Splitterboxen. Diese passive Verteilerbox für M12-Steckverbinder ermöglicht es, lange und schwierige Verkabelungsvorgänge zu vermeiden. Es verfügt über 8 Kanäle und 16 Wege. Es ist mit einer 5-poligen M12-Buchse und einem 5 m langen, vorverdrahteten Kabel für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es handelt sich um eine Splitterbox mit einer Betriebsspannung von 24V DC und einem Strom pro Kanal von 4A. Es ist mit einer einzelnen gelben LED für den Kanalstatus und zwei grünen LEDs für den Einschaltzustand ausgestattet. Es handelt sich um ein Produkt mit Schutzart IP67. Es wiegt 1,61 kg. Die Verteilerbox ist für Verpackungs-, Abfüll-, Montage- und Förderanwendungen geeignet. Dieses Produkt ist von cULus zertifiziert. Durch ihre Modularität und ihre Abmessungen sind sie die ideale Lösung für eine Vielzahl von Kundenanwendungen. Weitere Informationen:  |  | Mit LED-Anzeige: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: | nein | Betriebstemperatur: | 20 °C | 80.0 °C | Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | sonstige | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Verschmutzungsgrad: | 1 | Mit Potentialtrennung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Telefast 2, advantys stb, Verteiler-Box, Verteiler, Stammkabelanschluss, Sensor-Aktor-Verteiler, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-/Aktor-Box, Sensor Aktor Interface, Sammler, Passiv-Verteiler, Passiver Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Metallverteiler, I/O-Verteiler, Hauben-Verteiler, Haubenverteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Festkabel-Verteiler, Festkabelverteiler, Anschlusshaube, Anschlussbox |
|  |  |
| |