Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Telefast 2
>
Telefast 2 Sockel
>
Artikel
Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge, LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C7775-ABE7H16C31
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ABE7H16C31
EAN/GTIN:
3389110251159
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Advantys STB
Dieses Produkt ist Teil des Modicon ABE7-Sortiments, einem Angebot an Anschlussgrundplatten für das vorverdrahtete Telefast-System. Diese passive Miniatur-Anschlussleiste bietet 16 modulare Eingangs-/Ausgangskanäle. Es hat 3 Klemmen pro Kanal. Es handelt sich um einen Unterbau mit einem maximalen Versorgungsstrom von 1,8 A und einer Nennversorgungsspannung von 19 V bis 30 V. Es ist mit Schraubklemmen für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein Produkt der Schutzart IP2x. Es wiegt 0,26 kg. Es ist für alle Arten von industriellen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist zertifiziert durch GL, BV, CSA, UL, DNV und LROS. Die Befestigung erfolgt durch Klammern (35mm symmetrische DIN-Schiene) und Schrauben (massive Platte mit Befestigungssatz). Modicon ABE7 vereinfacht die Verdrahtung in Automatisierungssystemen. Vorverdrahtetes System, das den Anschluss und die Anpassung der Steuersignale der mit HE10-Steckern ausgestatteten SPS-Karten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Betriebstemperatur:
20 °C | 80.0 °C
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Mit Potentialtrennung:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse, Verkabelung & Interfaces
>
Vorverdrahtungssystem
>
Advantys Telefast ABE 7
Weitere Suchbegriffe:
Telefast 2
,
Telefast 2 Sockel
,
advantys stb
,
Verteiler-Box
,
Verteiler
,
Stammkabelanschluss
,
Sensor-Aktor-Verteiler
,
Sensor-Aktor-Boxen
,
Sensor-/Aktor-Box
,
Sensor Aktor Interface
,
Sammler
,
Passiv-Verteiler
,
Passiver Verteiler
,
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
,
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
,
Metallverteiler
,
I/O-Verteiler
,
Hauben-Verteiler
,
Haubenverteiler
,
Fixkabel-Verteiler
,
Fixkabelverteiler
,
Festkabel-Verteiler
,
Festkabelverteiler
,
Anschlusshaube
,
Anschlussbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskabel, dig. Ausgang Twido an Telefast, 2 x HE10, 3m
Schneider Electric
ABFTE20SP300
€ 30,00*
Zubehör
Anschlusskabel, dig. Eingang Twido an Telefast, 2 x HE10, 1m
Schneider Electric
ABFTE20EP100
€ 22,43*
Zubehör
Anschlusskabel, dig. Eingang Twido an Telefast, 2 x HE10, 2m
Schneider Electric
ABFTE20EP200
€ 25,05*
Zubehör
Anschlusskabel, dig. Eingang Twido an Telefast, 2 x HE10, 3m
Schneider Electric
ABFTE20EP300
€ 28,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.