Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A
Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A
Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XPH624
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH624
EAN/GTIN:
     3606480794148
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene Steg Acti 9 für FI/LS. 1-polig+N, ablängbar, 24 Module für 12 FI/LS, Nennstrom 80A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbe RAL 7016. Die Phasenschiene Steg für FI/LS erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Teilungsmaß:
9 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
432 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
2
Anzahl der Teilungseinheiten:
24
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, schneider kammschiene, kammschiene, leistungsschalter 2polig, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.