Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 6 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 6 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 6 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 6 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XPH306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH306
EAN/GTIN:
     3606480747953
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene
Phasenschiene Steg Acti 9. 3-polig, ablängbar, 6TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
6
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.