Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentral Ein-/Ausschalten mehr. Gruppen Fernschaltern iATLc+c, 24-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentral Ein-/Ausschalten mehr. Gruppen Fernschaltern iATLc+c, 24-240V AC
Zentral Ein-/Ausschalten mehr. Gruppen Fernschaltern iATLc+c, 24-240V AC
Zentral Ein-/Ausschalten mehr. Gruppen Fernschaltern iATLc+c, 24-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C15410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C15410
EAN/GTIN:
     3606480374920
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Zentrales Ein- und Ausschalten mehrerer Gruppen von Fernschaltern Acti 9 iATLc+c. Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC. Einsatz zum zentralen Ein- und Ausschalten mehrerer Gruppen von Fernschaltern. Gleichzeitig ist die individuelle Vor-Ort-Betätigung und das zentrale Schalten jeder einzelnen Gruppe möglich.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Steuerspannung 1:
24 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Handbedienung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais ac, stoßrelais, schneider electric stromstoßschalter, Fernschalter, Serienschalter, Zentral Ein, Zentral Aus, Gruppenschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.