Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer iRO, 230V AC, 70 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer iRO, 230V AC, 70 dB
Summer iRO, 230V AC, 70 dB
Summer iRO, 230V AC, 70 dB
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A15322
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A15322
EAN/GTIN:
     3606480327308
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Summer iRO. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Schaltdruckpegel 70dB. Akustische Meldung. Anwendung im Wohnungsbau und in der Gebäudetechnik.
Weitere Informationen:
Optische Meldung:
nein
Akustische Meldung:
ja
Tonart:
Dauerton
Schallpegel:
70 dB
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 230v, alarm summer, schneider electric summer, Warnmelder, Warnmelder für DIN-Schiene, Warnmelder Reiheneinbau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.