Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus Plus-Drop-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus Plus-Drop-Kabel
Modbus Plus-Drop-Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-990NAD21110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     990NAD21110
EAN/GTIN:
     3595861136366
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
D-Sub Kabel
Modicon M340 Verbindungskabel
d-sub kabel
Kommunikationsmodulefür Modbus Plus und dezentrale E/A. Zubehör Kabel. Modbus+ Drop-Kabel, Länge 2,4 m.
Weitere Informationen:
Länge:
2.4 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerung, SPS, Modicon, Modbus+, Modbus Plus, Modbus, Kommunikation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.