Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö
Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö
Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KS11BH2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS11BH2
EAN/GTIN:
     3389118039926
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Versorgungsspannung:
600 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.