Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungsstation 600VAC 5A T-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerungsstation 600VAC 5A T-B
Steuerungsstation 600VAC 5A T-B
Steuerungsstation 600VAC 5A T-B
Artikel-Nr.:
     C7775-9001BW241
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001BW241
EAN/GTIN:
     0785901458814
Suchbegriffe:
Pilztaster
Steuergehäuse
telemecanique pilztaster
pilztaster
Steuerungsstation 600VAC 5A T-B
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.