Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbuchse 300 V AC 10 A Typ K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relaisbuchse 300 V AC 10 A Typ K
Relaisbuchse 300 V AC 10 A Typ K
Relaisbuchse 300 V AC 10 A Typ K
Artikel-Nr.:
     C7775-8501NR52B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     8501NR52B
EAN/GTIN:
     0785901006053
Suchbegriffe:
Relaisbuchse
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
Relaisbuchse 300 V AC 10 A Typ K
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,40*
€ 130,186
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,26*
€ 128,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,39*
€ 118,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,98*
€ 111,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,04*
€ 109,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,26*
€ 100,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.