Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff NS 630b-1600, schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff NS 630b-1600, schwarzer Griff
Front-Drehgriff NS 630b-1600, schwarzer Griff
Front-Drehgriff NS 630b-1600, schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-33863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33863
EAN/GTIN:
     3303430338635
Suchbegriffe:
Bedienelement
Betätigungsvorsatz
Drehgriff
Griff
Front-Drehgriff NS 630b-1600, schwarzer Griff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.