Eco COM BCM ULP ist ein Kommunikationsmodul, das hinter der Micrologic-Steuereinheit der Geräte ComPact NS630b-1600 installiert wird. Es empfängt und überträgt Informationen zwischen dem Kommunikationsnetz und der Micrologic-Steuereinheit. Es verwendet das Modbus-Kommunikationsprotokoll für eine vollständige Kompatibilität mit den Überwachungsmanagementsystemen. Das Modul ECO COM BCM ULP ist auf die Übertragung von Zählerdaten und -status beschränkt. Es muss mit einer Kommunikationsschnittstelle (IFM für Modbus oder IFE für Ethernet) verbunden werden, um die volle Kommunikationsmöglichkeit zu erhalten. Eine Infrarotverbindung überträgt die Daten zwischen Micrologic und der Kommunikationsschnittstelle. Die Stromstärke beträgt 30mA bei 24V DC. Er wird mit einem Satz Mikroschalter, einem Bausatz für den Anschluss an Spannungsauslöser und einer Klemmleiste geliefert.
 |  |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 56 mm |
Funkstandard GPRS: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Rack-Montage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Tiefe: | 15 mm |
Höhe: | 86 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Funkstandard LTE: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Schutzart (IP): | IP40 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 0 |
Funkstandard eGPRS: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Mit Potentialtrennung: | ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Systemkomponente: | ja |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |