ECO Modbus COM-Modul für manuell betriebene feste NS630b-1600.
 |  |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 56 mm |
Funkstandard GPRS: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Rack-Montage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Tiefe: | 15 mm |
Höhe: | 86 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Funkstandard LTE: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Schutzart (IP): | IP40 |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 0 |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Funkstandard eGPRS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Mit Potentialtrennung: | ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Systemkomponente: | ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |