| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-33504 Herst.-Nr.: 33504 EAN/GTIN: 3303430335047 |
| |
|
| | |
| Micrologic 2.0 ist ein elektronisches Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern der Baureihe Compact NS630b bis NS3200 zum Einsatz kommt. Das Auslösegerät verfügt über einen Basisschutz und ist für den Schutz von Stromkreisen und Lasten ausgelegt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren unverzögerten Schutz gegen Kurzschlussströme. Micrologic 2.0 zeigt Überlasten mit einer Alarm-LED an. Dieses Auslösegerät kann einem Grundrahmen des Compact NS zugeordnet werden. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252 A | 3200 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 378 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 32000 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, Überstromauslöser, schneider leistungsschalter 4-polig, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| |