Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INV160, 3 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INV160, 3 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV160, 3 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV160, 3 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     C7775-31164
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31164
EAN/GTIN:
     3303430311645
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Compact INV160 ist ein 3-poliger 160A nicht-automatischer Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennschalter und schwarzem Drehgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
30 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, lasttrenner 160a 3 polig, antriebskopf schwenkhebel, lasttrenner 160a, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, sichtbarer Trennstrecke, sichtbar, sichtbarer Unterbrechung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.