Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehantrieb, direkt NS 100-250, Griff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehantrieb, direkt NS 100-250, Griff, schwarz
Drehantrieb, direkt NS 100-250, Griff, schwarz
Drehantrieb, direkt NS 100-250, Griff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-29337
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     29337
EAN/GTIN:
     3303430293378
Suchbegriffe:
Modemkabel
Schutzschalter
leistungsschalter schutzschalter
schutzschalter
Drehantrieb, direkt NS 100-250, Griff, schwarz
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: merlin gerin schutzschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.