Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS100,3P, 100A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-28908
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28908
EAN/GTIN:
     3303430289081
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Compact INS Lasttrennschalter. Lasttrennschalter INS100, 100A/690V AC / 250V DC, Drehantrieb schwarz. Nennstrom 100 A, Polzahl 3. Komplettgeräte mit schwarzem Schalthebel. Trennereigenschaften nach VDE 0660 Teil 100. Drehantrieb frontal oder seitlich bis INS250.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3 polig 100a, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.