Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Isolierband B=19mm, Länge: 20m, Farbe: grau, (VPE=8 Rollen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Isolierband B=19mm, Länge: 20m, Farbe: grau, (VPE=8 Rollen)
PVC Isolierband B=19mm, Länge: 20m, Farbe: grau, (VPE=8 Rollen)
PVC Isolierband B=19mm, Länge: 20m, Farbe: grau, (VPE=8 Rollen)
Artikel-Nr.:
     C7775-2420108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2420108
EAN/GTIN:
     7315880070504
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
PVC Isolierband B19mm, Länge 20m, Farbe grau, (VPE8 Rollen). Schneider Electric Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Reflektierend (Leuchtfarbe):
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 90 °C
Stärke:
0,15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Nagelschelle, Dübel, Kabelbinder, Fixing
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.