Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ B, 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ B, 300mA
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ B, 300mA
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ B, 300mA
Artikel-Nr.:
     C7775-16764
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16764
EAN/GTIN:
     3303430167648
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ B, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b schneider, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstrom Sensitive, Allstrom Sensitive sensitive, Typ B, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter Typ B
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.357,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,03*
€ 1.771,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,62*
€ 1.759,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,12*
€ 1.695,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,78*
€ 1.656,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,09*
€ 1.614,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.