Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96x96 Standard-Amperemeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96x96 Standard-Amperemeter
96x96 Standard-Amperemeter
96x96 Standard-Amperemeter
Artikel-Nr.:
     C7775-16074
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16074
EAN/GTIN:
     3303430160748
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 96 x 96 mm. Standard-Amperemeter, ohne Skala. Anschluss über Stromwandler TI X/5.
Weitere Informationen:
Messbereich:
7800 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Beglaubigt:
ja
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, schneider electric skala amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.