Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Digitalamperemeter AMP, 230V, 5-5000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulares Digitalamperemeter AMP, 230V, 5-5000A
Modulares Digitalamperemeter AMP, 230V, 5-5000A
Modulares Digitalamperemeter AMP, 230V, 5-5000A
Artikel-Nr.:
     C7775-15209
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15209
EAN/GTIN:
     3303430152095
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Digitale Amperemeter iAMP, Voltmeter iVLT und Frequenzmeter iFRE für DIN-Schiene. Modulares Digitalamperemeter iAMP-Amperemeter mit Direktmessung. Anschluss über Stromwandler TI Wandlerfaktor Ipn/5A, parametrierbar, Messbereich 0-5000 A, TE 2.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 A | 5000 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
0
Verlustleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Beglaubigt:
nein
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
36 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Zeigerausschlag:
0 °
Messsystem:
digital
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.