Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 467, B2700xT2340xH840mm, 6x1Schublade-TA, 6x1Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-467-135B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-467-135B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376815262
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 467|B2700 x T2340 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H800 mm.|6 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise, gruppenwerkbank türen, gruppenwerkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.421,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.741,98*
€ 4.452,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.668,54*
€ 4.365,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.668,53*
€ 4.365,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.529,94*
€ 4.200,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.529,93*
€ 4.200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.466,95*
€ 4.125,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.466,94*
€ 4.125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.421,04*
€ 4.071,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,38*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,29*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 48,86*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,48*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,22*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,55*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.373,23*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.