Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 401, B2700xT2340xH840mm, 6x1Schublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-401-135B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-401-135B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376815255
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 401|B2700 x T2340 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H800 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|6 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise, gruppenwerkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.965,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,53*
€ 2.597,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,34*
€ 2.552,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.145,33*
€ 2.552,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,09*
€ 2.451,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.060,08*
€ 2.451,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,90*
€ 2.397,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.014,89*
€ 2.397,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,66*
€ 2.339,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,08*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,76*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,01*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,56*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.375,31*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,61*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.