Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 400, B2700xT2340xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-400-135B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-400-135B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376815231
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 400|B2700 x T2340 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H750-1100 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.423,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,08*
€ 1.907,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,59*
€ 1.876,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,58*
€ 1.876,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,55*
€ 1.795,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.508,54*
€ 1.795,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,30*
€ 1.747,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.468,29*
€ 1.747,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,53*
€ 1.694,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.375,31*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,56*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,97*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,27*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 457,55*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,64*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,61*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.