Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Ventilator Modell EH.VE.5793 für Sicherheitsschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Ventilator Modell EH.VE.5793 für Sicherheitsschränke
asecos Ventilator Modell EH.VE.5793 für Sicherheitsschränke
Artikel-Nr.:
     C7596-5793
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     5793
EAN/GTIN:
     4250101110870
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Ventilatoren - Leistungsstarke und sichere Entlüftung von Sicherheitsschränken

  • Gehäuse und Laufrad aus PP
  • Gegen Gasaustritt gesichert
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • Schutzart IP 55
  • Volumenstrom 60-250 m³/h
  • Totaldruck 240-175 Pa
  • Mit Montagekonsole
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
275 x 225 x 312 mm
Gewicht:
4,200 kg
Abluftüberwachung:
Nein
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Drehzahl:
2850 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
45 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
4,5 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
90 Watt
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 413,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
257713
ab € 90,02*
Zubehör
Denios
257712
ab € 23,74*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,13*
Zubehör
Denios
257711
ab € 115,92*
Zubehör
Denios
257714
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.