Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
fetra® Lenkrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
fetra® Lenkrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71505
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71505
EAN/GTIN:
     4017976715056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150kg luft
Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
VN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Bauhöhe (mm):
250
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle luftreifen, lenkrolle, Schwenkrad, drehbare Rolle, Luftbereifung, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71525
ab € 35,67*
Zubehör
Fetra
71515
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.