Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 830 x 500 mm, Hubbereich 330-910 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 830 x 500 mm, Hubbereich 330-910 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 830 x 500 mm, Hubbereich 330-910 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 830 x 500 mm, Hubbereich 330-910 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6832
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6832
EAN/GTIN:
     4017976068329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
250
Hubbereich (mm):
330 - 910
Ladeflächenlänge (mm):
830
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1020
Gesamtbreite (mm):
500
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
125
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,32*
€ 610,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.