Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
Artikel-Nr.:
     C7573-1580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1580
EAN/GTIN:
     4017976015804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
440
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
919
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Seitenbügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.