Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor Modul MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusssensor Modul MS
Durchflusssensor Modul MS
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000423982
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000423982
EAN/GTIN:
     4053913027677
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Inline | 689,00l/h - 22.963l/h | -15,00 °C - 100,00 °C | PN 16 | Innengewinde | G1 | Messing
Weitere Informationen:
Typ:
S030
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Dynamische Viskosität min.:
0 cP
Dynamische Viskosität max.:
300 cP
Sensor Art:
Flügelrad
Flügelrad Art:
magnetisch
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Inline
Messwert Volumendurchfluss min:
689
Messwert Volumendurchfluss max:
22.963
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
25 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Messing
Messrohr Werkstoff:
Messing
Armatur Werkstoff:
Messing
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Flügelrad Werkstoff:
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Flügelrad Achsenwerkstoff:
Keramik
Lager Werkstoff Kategorie:
Technische Keramik
Lager Werkstoff:
Keramik
Einbaulänge:
104 mm
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: DN06 bis DN65, Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen, Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings, Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss), Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 356,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
€ 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.