Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Handstaubsauger VC 10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
TROTEC Handstaubsauger VC 10 E
Artikel-Nr.:
     C7527-4655000010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4655000010
EAN/GTIN:
     4052138018484
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Handstaubsauger VC 10 E

Das leistungsstarke Multitalent zum Nass- und Trockensaugen

Kabellos, ausdauernd und saugstark präsentiert sich der ergonomisch gestaltete Handstaubsauger VC 10 E. Ob im Haushalt, bei der Autoreinigung oder im Campingurlaub:Der mit einem langlebigen Lithium-Ion-Akku für bis zu 12 Minuten maximale Saugkraft ausgestattete VC 10 E saugt beutellos Staub, Schmutz oder Haare auf. Auch Flüssigkeiten!

Der Handstaubsauger VC 10 E: so flexibel, wie es das Leben erfordert

Mit seinem passenden Zubehör ist er allen Anforderungen des Alltags gewachsen

Krümel auf dem Boden, Staub auf dem Regal oder Straßenschmutz auf den Treppenstufen. Alles kein Problem für den nur 700 Gramm leichten Handstaubsauger VC 10 E! Auch das beim Frühstück umgekippte Glas Milch schluckt der 40 Watt starke Handstaubsauger mit der im Lieferumfang enthaltenen Nassdüse mühelos. Der Auffangbehälter fasst bis zu 400 ml Trockenschmutz und 150 ml Flüssigkeit – also ausreichend Platz für alle Herausforderungen in der Küche, am Esstisch, im Kinderzimmer, im Wohnmobil oder im Büro.

Einmal getestet, werden Tierbesitzer den Handstaubsauger VC 10 E nicht mehr missen wollen! In Haushalten mit Hunden und Katzen gehört die Beseitigung der Tierhaare zum täglichen Reinigungsprogramm. Besonders anstrengend ist die Zeit des Fellwechsels. Dann gibt es nahezu keinen Bereich im Haus, in denen nicht Tierhaare zu finden sind. Gut, wenn man dann den Staubsauger VC 10 E griffbereit hat, um die Sitzmöbel, den Boden oder die Kleidung von lästigen Tierhaaren zu befreien.

Bei der Innenreinigung des Autos spielt der akkubetriebene Handstaubsauger VC 10 E seine Stärken gegenüber herkömmlichen Staubsaugern mit Kabelzwang aus. Ist der Teppichboden noch recht einfach zu saugen, stellt sich dies bei schlecht zugänglichen Ecken, Ritzen und Fugen im Auto schon wesentlich schwieriger dar. Mit dem wendigen VC 10 E säubern Sie ganz komfortabel, dank mitgelieferter Fugendüse und 1 Meter langem Verlängerungsschlauch, auch die am schwersten zugänglichen Ecken im Fußraum und Stellen unter den Sitzen.

Immer einsatzbereit, griffbereit und voller Energie

Nach getaner Arbeit verschwindet der Handstaubsauger platzsparend in der praktischen Wandhalterung mit Ladeeinrichtung. Bei vollständiger Akkuentleerung beträgt die maximale Ladezeit ca. 6 Stunden. Trotec verwendet ausschließlich neueste Lithium-Ion-Akkus ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung – für höchste Saugkraft und lange Betriebszeiten.

Auch die Reinigung des Gerätes ist komfortabel. Der Sauger arbeitet komplett ohne Staubbeutel, es ist daher kein lästiges Auswechseln nötig und auch die oftmals schwierige Suche nach der passenden Beutelgröße entfällt. Sowohl der Auffangbehälter als auch der integrierte Permanent-Staubfilter können ganz bequem unter klarem Leitungswasser ausgespült werden. Einfach eine saubere Sache!

Vorteile für die Praxis:

  • Kraftvoller Handstaubsauger für den Nass- und Trockeneinsatz
  • 7,4 V Lithium-Ion-Akku (1,3 Ah) ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • 2-stufige Akku-Ladeanzeige
  • Einfach und schnell zu reinigen, dank leicht herausnehmbarem Behälter und auswasch­barem Permanent-Staubfilter-System
  • Großer Behälter für 400 ml Trockenschmutz und 150 ml Flüssigkeit
  • Betriebszeit von 12 Minuten bei unverminderter Saugkraft
  • Fugendüse für schwer erreichbare Stellen
  • Nassdüse zum schnellen Einsaugen von Flüssigkeiten
  • Verlängerungsschlauch (1 Meter) zum Saugen schwer zugänglicher Stellen
  • Praktische Wandhalterung mit Ladeeinrichtung
  • Original Trotec-Design – geschütztes Geschmacksmuster

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 40W
  • Akku-Nennspannung: 7.4V
  • Akku-Kapazität: 1.3Ah
  • Akku-Ladezeit: 6h
  • Ladegerät Netzanschluss: 100-240V/50-60 Hz
  • Laufzeit max. 12min
  • Ansaugkraft: 2.5Kpa
  • Schlauchlänge: 102cm
  • Staubbehälter-Kapazität(Trockenschmutz): 400ml
  • Staubbehälter-Kapazität(Flüssigkeiten): 150ml
  • Abmessungen(mm): 90 x 370 x 135
  • Gewicht: 0.7kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.