Graviergerät PEGS 10-230V
Praktisches Graviergerät für Metall, Keramik, Glas, Holz oder Leder – mit 4 Gravierschablonen.
Gravierend persönlichere Geschenke
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verwandeln Sie beliebige Gegenstände zu einzigartigen Unikaten. Mit dem handlichen Graviergerät PEGS 10-230V eröffnen sich Ihnen unendlich viele Möglichkeiten, um Alltags- und Haushaltsgegenstände, Schmuckstücke oder auch Geschenke aus den verschiedensten Materialien individuell zu gravieren und zu verschönern. Damit Sie sofort loslegen können, sind im Lieferumfang bereits 4 praktische Gravierschablonen mit Buchstaben, Zahlen sowie nützlichen als auch dekorativen Symbolen enthalten. Selbstverständlich eignet sich das Graviergerät ebenso, um Motive, Texte oder Zeichnungen freihändig auf das zu bearbeitende Objekt zu übertragen.
Ein Graviergerät für nahezu jedes Material
Das 17 Watt starke Graviergerät PEGS 10-230V bietet eine Leerlaufdrehzahl von 6.000 Umdrehungen pro Minute und wird inklusive einer auswechselbaren Gravierspitze aus langlebigem Wolframstahl geliefert, mit der sich nahezu jedes Material kontrolliert und mit absoluter Präzision bearbeiten lässt. Ganz gleich, ob Sie weiche Werkstoffe wie Leder, Holz und Kunststoffe dekorativ verschönern möchten oder harte Materialien wie beispielsweise Metall, Keramik, Aluminium sowie Glas – das Graviergerät PEGS 10-230V meistert alle kreativen Herausforderungen bravourös.
Stufenlos einstellbare Hubtiefe für individuelle Gravuren
Die Hubtiefe (Eindringtiefe der Gravierspitze in den Werkstoff) lässt sich im Handumdrehen über den stufenlosen Drehregler einstellen, um beispielsweise zwischen filigranen Konturen bei einer geringen Hubtiefe oder ausdrucksstarken Linien bei einer größeren Hubtiefe zu wechseln. Der Vorwahlregler erlaubt eine Hubtiefe bis zu 4 mm.
Maximale Präzision dank ergonomischem Design
Mit einem Gewicht von nur 370 g und einer rutschhemmenden Softgrip-Oberfläche ermöglicht der in Stiftform gefertigte PEGS 10-230V ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten. Das 2 Meter lange Netzkabel bietet einen großen Aktionsradius und verfügt zudem über eine praktische Aufhängöse, um das Gerät bei Nichtnutzung platzsparend und stets griffbereit aufzubewahren.
Für jeden Anlass und Gegenstand die perfekte Gravur
Verwirklichen Sie sich und Ihre kreativen Ideen in nahezu jedem Material unterschiedlichster Stärke und Form. Sei es, um Schmuck, Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke mit einem ganz individuellen Text zu versehen, oder aber auch, um Werkzeuge, Fahrräder wie auch Elektrogeräte als Diebstahlschutz namentlich zu kennzeichnen.
Glas- und Keramikgravuren:
Wein-, Sekt- und Trinkgläser bzw. Tassen lassen sich eindrucksvoll mit dem Namen des Besitzers oder des Beschenkten verzieren, beispielsweise als Erinnerungspräsent, als kleine Aufmerksamkeit oder zu einem besonderen Anlass. Auch Glaspokale, Spiegel, Getränkeflaschen sowie Anhänger aus Glas eignen sich hervorragend für individuelle Gravuren und Verzierungen.
Holzgravuren:
Ob Küchen- oder Jausenbretter, Werkzeuge mit Holzgriff, Holzkisten oder Wäscheklammern – Holz zählt zu den natürlichen Werkstoffen und empfiehlt sich geradezu für kreative Gravuren. Tipp: Ebenso einfach wie Holz lassen sich auch beim Familienausflug gesammelte Kastanien, Walnüsse und Haselnüsse ansprechend verzieren.
Ledergravuren:
Leder zählt mit zu den beliebtesten Materialien für Gravuren. Verleihen Sie Ihrem Gürtel eine individuelle Note oder veredeln Sie beispielsweise die Geldbörse, den Schlüsselanhänger, das Lederarmband, den Bucheinband oder auch ein Uhrenarmband. Tipp: Auch Kunstleder und lederähnliche Materialien lassen sich problemlos gravieren.
Schmuckgravur:
Beschenken Sie sich selbst oder Ihre Liebsten mit einem einzigartigen Schmuckstück, individuell graviert. Ob Ring, Anhänger oder Armband, es gibt viele Gründe und Anlässe für zeitlos schönen Schmuck mit einer ganz persönlichen Gravur.
Metallgravur:
Vom Türschild über das Feuerzeug bis hin zur Thermoskanne oder Messerschneide: Individuelle Gravuren werten selbst Alltagsgegenstände optisch auf und verwandeln diese in einzigartige Erinnerungsstücke. Auch Werkzeuge, Fahrradrahmen und Kfz-Teile bieten sich für eine eingravierte Kennzeichnung an.
Das Graviergerät PEGS 10-230 V empfiehlt sich als kostengünstige Lösung für nahezu alle Gravierarbeiten im privaten Hobby- und DIY-Bereich.
Vorteile für die Praxis:
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie z.B. Metall, Keramik, Leder, Glas, Holz oder Kunststoffe
- Werkzeuglose Gravierspitzenarretierung
- 2 Meter langes Netzkabel mit praktischer Aufhängöse
- Leerlaufdrehzahl: 6.000 min-1
- Stufenlos einstellbare Hubtiefe bis max. 4 mm
- Ergonomisches Design mit rutschhemmendem Softgrip
- Inkl. 4 Gravierschablonen