Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Luftreiniger AirgoClean 100 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Luftreiniger AirgoClean 100 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1580001020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1580001020
EAN/GTIN:
     4052138006894
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Mit jedem Atemzug ein gesünderes Leben und mehr Wohlbefinden

Wir verbringen rund 80 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Zu Hause oder am Arbeitsplatz. Daher ist saubere Raumluft mindestens genauso wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wie eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf. Dennoch wird die Atemluftqualität bei der Gesundheitsoptimierung häufig vernachlässigt. Zu Unrecht!

Unbelastete Raumluft fördert die Leistungsfähigkeit

Wer saubere Luft atmet, fühlt sich wohler, hat mehr Energie und lebt nachweislich gesünder. Wir veratmen täglich mehr als 10.000 Liter Luft. Jedoch ist ungefilterte Innenraumluft in den seltensten Fällen wirklich sauber. Bereits in einem Kubikzentimeter Luft schweben etwa 50.000 Partikel wie Feinstaub und Pollen, aber ebenso Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelpilzsporen. Diese Verunreinigungen beeinträchtigen fortlaufend unsere Leistungsfähigkeit und verursachen im schlimmsten Fall Allergien und Krankheiten. Machen Sie dem ein Ende und setzen Sie mit dem AirgoClean 100 E auf HEPA-gefilterte Reinluft, die zu 95 % frei von krankmachenden Schwebstoffen ist. Für ein gesundes Ein- und Durchatmen!

Mehr Lebensqualität für die ganze Familie

Zeitlos schön, elegant und in der Trendfarbe Weiß gehalten, verbessert der kompakte Luftreiniger AirgoClean 100 E die Atemluft. Mit seinem HEPA-Filtersystem inklusive DACRON

-Vorfilter und Carbon-Filter entfernt das Gerät zuverlässig Schadstoffe, Verunreinigungen sowie unangenehme Gerüche aus der Raumluft, die uns im täglichen Miteinander mit Familie und Freunden belasten. Das dreistufig regelbare Gebläse und die hohe Luftumwälzung von 180 m³/h ermöglichen einen schnellen Luftaustausch in Räumen bis zu 21m². Praktisch ist der optische Luftqualitätssensor, der in Ampelfarben die aktuelle Luftqualität signalisiert. Verschlechtert sich die Luft, beispielsweise durch ein offenes Fenster oder durch Gerüche aus der Küche, passt das Gerät vollautomatisch die Luftreinigungsintensität an. Abgerundet wird die Komfortausstattung des Luftreinigers durch eine Filter-Kontrollleuchte, einen flüsterleisen Nachtmodus, eine Timer-Funktion zur zeitgesteuerten Ein- und Abschaltung sowie eine handliche IR-Fernbedienung.

Verbesserte Luftreinigung durch Ionisation

Zusätzlich verstärkt wird die ohnehin hohe Filterleistung durch eine vollautomatische Ionisierung. Hierbei werden negativ geladene Ionen freigesetzt, deren statische Aufladung umherschwebende Pollen, Staub, Viren und Bakterien bindet und zu Boden sinken lässt, wo sie dann durch den Luftstrom des dreistufigen Gebläses unmittelbar angesaugt und beseitigt werden. Auf diese Weise wird die Raumluft noch effektiver gereinigt und zusätzlich mit aktivem Sauerstoff angereichert.

Weil jeder Tag besonders ist: Individuell anpassbare Luftreinigung

Überlassen Sie die Luftqualität nicht dem Zufall! Damit Sie sich auf das wirklich Wesentliche im Leben konzentrieren können, sorgt der sensorgesteuerte Automatikmodus des AirgoClean 100 E vollautomatisch für eine bedarfsgerechte Raumluftreinigung. Die Bedienung des Gerätes erfolgt bequem und einfach per mitgelieferter IR-Fernbedienung oder wahlweise direkt über das digitale Bedienfeld.

Air Quality Sensor - vollautomatische Luftverbesserung

Neben der manuellen Steuerung der Luftreinigungsleistung verfügt der AirgoClean 100 E über einen smarten "Air Quality Sensor", um in Sekundenschnelle auf eine veränderte Raumluftqualität zu reagieren. Der neuartige Luftqualitätssensor misst fortlaufend die Schadstoffbelastung in der Luft. Verschlechtert sich die Luftqualität, beispielsweise durch an den Schuhen hineingetragenen Schmutz oder Staub, wird dies durch den Sensor binnen Sekunden erkannt und die Leistung entsprechend angepasst.

Die Ventilationsgeschwindigkeit wird entsprechend der gemessenen Qualität geregelt:

  • Gute Luftqualität (grün) Ventilationsstufe 1
  • Mittlere Luftqualität (orange) Ventilationsstufe 2
  • Schlechte Luftqualität (rot) Ventilationsstufe 3

Flüsterleiser Nachtmodus

Erfreulich leise wacht der AirgoClean 100 E im Nachtmodus über Ihren erholsamen Schlaf. Der Luftstrom wird dabei vollautomatisch an Ihr Schlafbedürfnis angepasst.

Programmierbarer 12-Stunden-Timer

Ein in 4-Stunden-Schritten einstellbarer Timer schaltet das Gerät nach der voreingestellten Zeit vollautomatisch aus. Das spart Energie und Sie müssen sich nach einem harten Arbeitstag im Homeoffice oder beim Zubettgehen keine Gedanken über die Abschaltung machen.

IR-Fernbedienung mit Sperrfunktion

Alle Funktionen lassen sich auch bequem von Ihrem Platz aus steuern. Äußerst nützlich in Haushalten mit Kindern und Tieren ist die Sperrfunktion, mit der sich die Geräteeinstellungen vor neugierigen Kinderhänden und herumtollenden Tieren schützen lassen.

Gesundes Wohnraumklima dank "Triple Protection" Filtertechnik

Durch die Kombination direkt drei unterschiedlicher Filtertechnologien werden allergene und belastende Partikel sowie Krankheitserreger zuverlässig aus der Innenraumluft gefiltert.

DACRON-Vorfilter

DACRON ist eine Bezeichnung für synthetisch hergestellte Endlosfäden aus Polyester, die sich durch ihre besonders allergieneutralen Eigenschaften ideal als Vorfilter in der Luftreinigung eignen. Die damit hergestellten Synthesefaservorfilter sind besonders reißfest, lange haltbar und wasserabweisend. Bereits der Synthesefaserfilter filtert zuverlässig leichte bis mittlere Gerüche, gröberen Hausstaub sowie Tierhaare aus der Raumluft.

Carbon-Filter

Ideal für alle Raucher ist der zusätzliche Carbon-Filter bestehend aus Kohlenstoff. Dieser Filter neutralisiert neben Schadstoffen insbesondere Tabakgerüche, Haustiergerüche, Küchengerüche, Rauchgerüche sowie Formaldehyd- und Lösungsmittelgerüche effektiv aus der Umgebungsluft. Für eine saubere Luft – ohne unangenehme Gerüche.

HEPA-Filter

Im HEPA-Filter der Filterklasse 11 werden Pollen, Allergene, Feinstaubpartikel und Schimmelpilzsporen bis zu einer Größe von 1,0 Mikrometer eliminiert. Aufgrund des hohen Abscheidegrads von 95 % werden Filter dieser Filterklasse beispielsweise in hygienesensiblen Laborbereichen sowie in der Nahrungsmittelproduktion eingesetzt. Beste Voraussetzungen also, um auch die eigenen vier Wände in eine Wohlfühloase mit sauberer, gefilterter, frischer Raumluft zu verwandeln. Ideal für alle Raucher ist zusätzlich der schon integrierte Carbon-Filter bestehend aus Kohlenstoff. Der in diesen Kombinationsfilter integrierte Aktivkohle-Filter neutralisiert neben Schadstoffen auch unangenehme Gerüche, wie Rauch oder Formaldehyd, effektiv aus der Umgebungsluft.

Schneller und einfacher Filterwechsel

Ebenso einfach wie die Bedienung des AirgoClean 100 E gestaltet sich auch der schnelle Wechsel der bereits vormontierten Filter. Die Geräteabdeckung lässt sich werkzeuglos mit einem Handgriff entfernen, sodass Vor-, Carbon- und HEPA-Filter einer Sichtprüfung unterzogen und bei Bedarf gewechselt werden können.

Saubere Luft für ein gesünderes Leben, mehr Wohlbefinden und eine erhöhte Leistungsfähigkeit – der Luftreiniger AirgoClean 100 E macht’s möglich.

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, trotec luftreiniger, luftreiniger, Luftreinigung, Reiniger, Raumluft, Bakterien, Filter, Desing, Air, Cleaner, AirgoClean, AirgoClean10E, Airgo Clean 10 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.