Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftreiniger TAC 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftreiniger TAC 5000
Trotec Luftreiniger TAC 5000
Trotec Luftreiniger TAC 5000
Artikel-Nr.:
     C7527-1580000125
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1580000125
EAN/GTIN:
     4052138008706
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Luftreiniger TAC 5000 wurde - wie auch die anderen TAC-Profigeräte - speziell für den rauen Arbeitsalltag auf wechselnden Baustellen konzipiert und lässt sich aufgrund der stufenlos einstellbaren Luftmenge für jede Anwendung bedarfsgerecht konfigurieren.

Durch die modular und flexibel kombinierbaren Filtermodule der TAC-Luftreiniger kann für jeden Raumluftbelastungsgrad die optimale Filterkombination zusammengestellt werden - und dank Vario-Shift-Funktion auch mit variabel endständig platzierbarem HEPA-Filter für Reinraumumgebungen.

Der Luftreiniger TAC 5000 gehört, wie der TAC 6500, zu den weltweit ersten mobilen Luftreinigern mit der FlowMatic-Technik!

Die sensorgestützte Flowmatic-Steuerung dieser TAC-Geräte ist weltweit einmalig und funktioniert prinzipiell wie der „Tempomat” beim Pkw:

Die Flowmatic-Sensoren erfassen die Ist-Werte des Luftdurchsatzes innerhalb der gesamten Filterkette und passen die Systemleistung fortlaufend dynamisch an, so dass der einmal numerisch voreingestellte Luftmengenzielwert in jeder Situation konstant gehalten wird! Dies erhöht nicht nur Filterstandzeiten und Systemeffizienz, sondern garantiert auch die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftwechselraten.

Vorteile für die Praxis:

  • Weltweit einzigartig: Professionelle Luftreiniger - variabel nutzbar für Baustellen- und Reinraumsanierungen mit nur einem Gerät
  • Staubklasse H, zulassungsfähig zur Asbestsanierung gemäß TRGS 519
  • Bereits vorbereitet auf zukünftige BG-Richtlinien für den Einsatz von ortsveränderlichen Luftreinigungsgeräten
  • Investitionssicher: Erfüllen schon jetzt die ErP-Richtlinie für 2015
  • Vario-Shift-Funktion zur Einsatzanpassung der Filterkette mit endständigem Ventilator oder HEPA-Filter
  • Monoventic-Regler für präzise stufenlos einstellbare Luftmengen
  • Optische und akustische Wechselanzeige für Vor- und Hauptfilter - sensorgestützt
  • Profiqualität „made in Germany” - Original Trotec-Fabrikation
  • Einfacher Filterwechsel durch schnelle Top-Entriegelung
  • Sensorgeschützte Flowmatic-Steuerung zur automatischen Haltung der vorgewählten Luftmenge


Filtrationsspektrum:
  • Asbeststaub
  • Quarzstaub
  • Bauschutt
  • Mehl- und Holzstaub
  • Mineralfasern
  • Schimmelpilzsporen
  • Farbpartikel


Typische Einsatzgebiete:
  • Strahlarbeiten
  • Bau- und Umbauarbeiten
  • Wasserschadensanierung
  • Brandschadensanierung
  • Schimmelpilzsanierung
  • Asbestsanierung
  • Reinraumanwendungen


Technische Details des Luftreinigers TAC 5000:

  • Staubklasse (gemäß DIN EN 60335-2-69): Staubklasse H (Durchlassgrad ? 0,005%) für Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten ? 0,1 mg/m³, krebserregende Gefahrstoffe gemäß GefStoffV §11, TRGS 905 bzw. 906, zulassungsfähig zur Asbestsanierung gemäß TRGS 519
  • Maximale Luftmenge freiblasend, ohne Filter: ca. 4.500 m³/h
  • Maximaler Unterdruck: 1.240 Pa
  • Empfohlene Luftmenge für Staubklasse H: 2.500 m³/h
  • Motorleistung: 1.270 W
  • Anschlussspannung: 230 V / 50-60 Hz
  • Stromaufnahme: 5,6 A
  • Stromanschluss / Anschlusskabel: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7) / Gummileitung (H05RN-F), Länge 3m
  • Lufttransportschlauchanschluss Ø: 400 mm (Ansaug- & Ausblasseite)
  • Schallpegel (Abstand 1m): 68 dB (A)
  • Abmessungen (L x B x H): 1.252 x 690 x 926 mm
  • Gewicht (voll): 125 kg
  • Mobilität: fahrbar, stapelbar
  • Stufenlose Luftmengeneinstellung
  • Filterwechsel-Anzeige, optisch und akustisch
  • Vario-Shift-Funktion zur variablen Einsatzkonfiguration mit endständigem Ventilator oder HEPA-Filter
  • Flowmatic-Luftmengenregelung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, trotec luftreiniger, luftreiniger, Luftreinigung, TAC 5000, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.710,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.039,16*
€ 5.996,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.988,24*
€ 5.936,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.798,67*
€ 5.710,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.719,23*
€ 5.615,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.710,72*
€ 5.605,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.