Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Ölradiator TRH 20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
TROTEC Ölradiator TRH 20 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000710
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000710
EAN/GTIN:
     4052138016831
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator 9 rippen
ölradiator
trotec ölradiator

Ölradiator TRH 20 E

Optimale Lösung für saubere Wärme zur Übergangs- oder Zusatzbeheizung

Der TRH 20 E sorgt bereits kurz nach dem Einschalten für wohltuende Wärme, da die volle Heizleistung bereits nach 10 Minuten erreicht ist. Auch nach dem Abschalten verwöhnt er mit einer extralangen Wärmeleistung: Der Ölradiator TRH 20 E ist aufgrund seines mit Flüssig-Wärmemittel gefüllten 9 Rippen-Speichers immer eine effektive Heiz-Alternative – und für nahezu jeden Einsatz im privaten Umfeld bestens geeignet.

Ölradiatoren arbeiten effizienter und sauberer als Heizlüfter und sind außerdem schneller als eine normale Heizung. Da der TRH 20 E ohne Lüfter arbeitet, wirbelt er keinen Staub auf und ist so sehr verträglich für Allergiker.

Mit seiner in 3 Heizstufen abrufbaren starken und lautlosen Heizleistung ist der TRH 20 E ein zuverlässiger Partner, etwa als Zusatzbeheizung an kalten Wintertagen oder als temporäre Grundbeheizung, beispielsweise von Garagen oder Kellern. Auch als Frostwächter macht der Radiator eine gute Figur – und eine günstige, denn das stufenlos einstellbare Thermostat sorgt dafür, dass die Energiekosten im grünen Bereich bleiben.

Damit die Sicherheit des Anwenders rund um die Uhr gewährleistet ist, verfügt der Ölradiator neben einem Überhitzungs- auch über einen Kippschutz, der verhindert, dass das Gerät im Falle eines Sturzes im Betrieb bleibt. Dank der Betriebs-Kontrollleuchte lässt sich außerdem jederzeit erkennen, ob das Gerät in Betrieb ist oder nicht.

Ein weiteres, praktisches Feature ist die Kabel-Aufwicklung mit Stecker-Aufnahme, die es kinderleicht macht jederzeit Ordnung zu halten. Dazu sorgen die integrierten Rollen und ein Tragegriff für einen sicheren Transport genau an die Stelle, wo die Wärme benötigt wird und das auch im heißen Zustand.

So sorgen Ölradiatoren für effektive Wärme

Mit ihren Heizrippen sehen Ölradiatoren zwar einer ‚normalen‘ Heizung durchaus ähnlich, doch nutzen sie im Gegensatz zu dieser die Elektrizität, um das Öl in ihrem Inneren zu erwärmen. Das sogenannte Thermoöl wird durch den Strom erhitzt und gibt die Wärme über die Heizrippen an die Raumluft ab. Übrigens sind Ölradiatoren deshalb meistens mit Heizrippen ausgestattet, weil diese eine größere Oberfläche bilden, wodurch das Heizen sehr effektiv wird. Da die Geräte mobil sind, können sie in jedem Raum genau an der Stelle platziert werden, wo Wärme benötigt wird.

Vorteile für die Praxis des TRH 20 E

  • 2.000 W Heizleistung
  • 3 Heizstufen
  • Effektiver 9-Rippen-Radiator
  • Nur 10 Minuten Aufheizzeit
  • Wärmespeicher mit Flüssig-Wärmemittel
  • Stufenlos einstellbarer Thermostat
  • Frostwächter-Funktion
  • Geräuschlose Beheizung
  • Überhitzungs- und Kippschutz
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Praktische Kabelaufwicklung
  • Integrierte Rollen und Tragegriff

Technische Details

  • Geeignet für Räume bis 25 m²
  • Heizleistung (Stufe 1 / 2 / 3): 800 W / 1.200 W / 2.000 W
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Leistungsaufnahme max. (W): 2.000
  • Nennstromaufnahme (A): 8,7
  • Schutzart: IP20
  • Abmessungen in mm (L x B x H): 120 x 390 x 500 mm
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Radiator, Öl, Heizer, Heizung, Beheizung, Wärme, Heizgerät, Ölheizung, Ölheizer, TRH 20E, TRH20 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.