Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1120000157
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000157
EAN/GTIN:
     4052138007501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautrockner
Kondenstrockner Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät

Luftentfeuchter TTK 175 S

Ideal für Bautrocknung, Wasserschäden und andere anspruchsvolle Aufgaben: Bis zu 50l Feuchtigkeit zieht der TTK 175 S aus seiner Umgebungsluft.

Starke Trocknungstechnik in Bestform…

Der TTK 175 S überzeugt durch zahlreiche arbeitserleichternde, leistungsverbessernde und die Wertstabilität sichernde Lösungsdetails – ansehnlich untergebracht in einem praxisoptimierten deutschen Industriedesign, das als Geschmacksmuster geschützt ist.

Ebenfalls serienmäßig geschützt – und zwar vor Staub- oder Feuchte – sind sämtliche Elektrokomponenten. Die spezielle Kapselung bietet maximalen Schutz der Elektronik vor schädlichen Einlagerungen, welche Funktion und Langlebigkeit beeinträchtigen, und prädestiniert diesen Gewerbe-Luftentfeuchter auch für raue Umgebungen an häufig wechselnden Einsatzorten.

Mit Rad und Tat dabei – Starke Rollkolbenkompressortechnik in robuster FahrwagenausführungDank des ergonomischen Aufbaus in Fahrwagen­ausführung mit Griffbügelstange und großen Rädern kann der TTK 175 S auch unter Baustellen­bedingungen oder über Treppenstufen hinweg leicht transportiert werden. Und in Innenräumen hinterlassen die nichtfärbenden Gummiräder keinerlei Spuren auf Parkett oder anderen sensiblen Untergründen.

Die Rollkolbenkompressortechnik des TTK 175 S ermöglicht nicht nur einen Transport in praktisch jeder Position, sondern auch eine zeitsparende, sofortige Inbetriebnahme dieses Entfeuchters direkt nach dem Aufstellen.

Einmal in Position gebracht, zeigt dieser leistungs­starke Kondenstrockner sofort, was in ihm steckt. Denn der hochwertige 0,88-kW-Rotationskompressor des TTK 175 S bietet Trocknungskapazitäten von bis zu 50 Litern am Tag und überzeugt selbst bei niedrigen Umgebungs­temperaturen durch seine hohe Entfeuchtungsleistung.

Zudem gewährleistet die qualitative Heißgas-Abtau­automatik des TTK 175 S im Vergleich zu anderen Abtaueinrichtungen eine viel effizientere Entfeuchtungs­leistung ohne zeitintervallbedingte Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet!

Praxisvorteile des TTK 175 S im Überblick:

  • Verfügt über nichtabfärbende Vollgummi-Reifen
  • Ermöglicht einen einfachen Transport durch die Fahrwagenausführung
  • Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign
  • Multistapelfähigkeit - noch bessere Handling-Eigenschaft
  • Gehört zu der wartungsfreundlichsten TTK S-Serie aller Zeiten
  • Eingebauter Betriebsstundenzähler

Hier die technischen Details des TTK 175 S im Überblick:

  • Entfeuchtungsleistung max./24h: 50 Liter
  • Arbeitsbereich Temperatur: 5°- 32°C
  • Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 32 bis 100 % r.F.
  • Luftmenge: 580 m³/h
  • Funktionsprinzip: Kältetrockner
  • Abtauautomatik: Heißgas
  • Kältemittel: Typ R-410 A (510 g)
  • Anschlussspannung: 230V (50Hz)
  • Leistungsaufnahme max.: 0,9 kW
  • CO2-Äquivalent 1,06 t
  • Nennstrom: 4,0 A
  • Wasserbehälter: 6 Liter
  • Schallpegel dB (A): 52
  • Länge: 445 mm
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 645 mm
  • Gewicht: 35 kg

Außerdem ist eine Kondensatpumpe mit einer Pumpleistung bis 50 m Entfernung und einer maximalen Förderhöhe von 4 m als optionales Zubehör erhältlich, mit der eine permanente Kondensatabfuhr auch stockwerkübergreifend erfolgen kann.

Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Bautrocknung, Gebäudetrocknung, Trotec, TTK 175 S, TTK175S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,69*
€ 1.583,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,31*
€ 1.552,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,58*
€ 1.484,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,38*
€ 1.445,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,82*
€ 1.413,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.