Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S
ttk125s3
Artikel-Nr.:
     C7527-1120000124
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000124
EAN/GTIN:
     4052138006337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautrockner
Kondenstrockner Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Wie alle Gewerbe­luftentfeuch­ter der TTK-S-Serie verfügt der TTK 125 S über einen integrierten Betriebs­stunden­zähler, der auch bei längeren Trocknungs­ein­sätzen exakt und zuverlässig die genaue Einsatzdauer dokumentiert.

Auch im Lager macht der TTK 125 S eine gute Figur – und sich selbst erstaunlich klein. Denn er verfügt über zwei praktische Stapelnuten auf der Geräteoberseite, die eine standsichere und platz­sparende Stapelung dimensionsgleicher TTK-S-Geräte beim Transport und im Depot ermöglichen.

Der Aluminiumrohr-Verdampfer sorgt für eine effektive Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigere Raumfeuchte.

Praxisvorteile des TTK 125 S im Überblick:

  • Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign
  • Multistapelfähigkeit - noch bessere Handling-Eigenschaft
  • Gehört zu der wartungsfreundlichsten TTK S-Serie aller Zeiten
  • Eingebauter Betriebsstundenzähler


Hier die technischen Details des TTK 125 S im Überblick:

  • Entfeuchtungsleistung max./24h: 32 Liter
  • Arbeitsbereich Temperatur: 5°- 32°C
  • Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 32 bis 100 % r.F.
  • Luftmenge: 300 m³/h
  • Funktionsprinzip: Kältetrockner
  • Abtauautomatik: Heißgas
  • Anschlussspannung: 230V (50Hz)
  • Leistungsaufnahme max.: 0,58 kW
  • Nennstrom: 2,6 A
  • Kältemittel: R-407C (530 g)
  • Wasserbehälter: 6 Liter
  • Schallpegel dB (A): 52
  • Länge: 375 mm
  • Breite: 375 mm
  • Höhe: 603 mm
  • Gewicht: 26 kg


Außerdem ist eine Kondensatpumpe mit einer Pumpleistung bis 50 m Entfernung und einer maximalen Förderhöhe von 4 m als optionales Zubehör erhältlich, mit der eine permanente Kondensatabfuhr auch stockwerkübergreifend erfolgen kann.
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, luftentfeuchter 580w, Bautrocknung, Gebäudetrocknung, Trotec, TTK 125 S, TTK125S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,08*
€ 1.369,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,79*
€ 1.349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,29*
€ 1.289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,44*
€ 1.248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,36*
€ 1.202,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.