Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK MIT SICHERUNGSSTIFT, D=28, D1=10,1, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1916.14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1916.14
EAN/GTIN:
     4059245699438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1916.10 Hinweis: Durch den Querstift wird der Gewindestift K0390 mit dem Druckteller unverlierbar verbunden.
Weitere Informationen:
H1:
6
D2:
20
D4:
10
D3:
2,5
H:
14
D=Tellerdurchmesser:
28
P1:
2,5
L:
5,7
P:
7,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Sicherungsstift
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckstück
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
D1:
10,1
RoHS:
true
UNSPSC Code:
31162800
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, druckstück kipp, druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.